text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 2 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 3E949999
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 3E949999
EAN 4015448594581
UBB 500751840231
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867152
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.