text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 7M722223
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 75
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 29
Lungime totală (mm) 75
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 27395
Dimensiunea filetului 12
Material de tăiere HSS
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867137
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.