text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 8O512180
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 11
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 45778
Dimensiunea filetului 14
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere HSS
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867086
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.