text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 30.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Cod Articol 0F657721
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 520
Diametrul burghiului (mm) 30
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru piatră Da
Marcă Tecwerk

Descriere

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Numerele articolelor

Cod Articol 0F657721
EAN 4015448830641
UBB 500751758151
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2000864154
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.