text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 20.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Cod Articol 8P350142
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 450
Diametrul burghiului (mm) 20
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru piatră Da
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Numerele articolelor

Cod Articol 8P350142
EAN 4015448638483
UBB 500751755009
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2000864056
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.