text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 16.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Cod Articol 9B581264
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 340
Diametrul burghiului (mm) 16
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 200
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru piatră Da
Marcă Tecwerk

Descriere

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Numerele articolelor

Cod Articol 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2000864138
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.