text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

TECWERK Hammer drill bit dm 14.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max


Cod Articol 0W221522
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru piatră Da
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 520
Diametrul burghiului (mm) 40
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 400
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru piatră Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 0W221522
EAN 4015448830665
UBB 500751758318
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2000864158
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.