text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Grinding sleeve carrier dm60xH30mm cylinder shank diameter 6 mm


Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Cod Articol 7G094233
Înălțime 30
Formă Cilindric
Material Cauciuc
Arbore de fixare (mm) 6
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 30
Formă Cilindric
Material Cauciuc
Arbore de fixare (mm) 6
Marcă Tecwerk

Descriere

Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Numerele articolelor

Cod Articol 7G094233
EAN 4015448983910
UBB 500751500736
UNSPSC 31191506
Nr. articol producător 2000842209
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.