text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw dm 60 (PG48) mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Cod Articol 2I441815
Dimensiunea nominală (mm) 60
Sistem de fixare Alte
Acoperire Metal ranforsat
Cu burghiu central Da
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea nominală (mm) 60
Sistem de fixare Alte
Acoperire Metal ranforsat
Cu burghiu central Da
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Adâncime de lucru (mm) 4

Descriere

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2I441815
EAN 4015448953418
UBB 500751239897
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 2000800085
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.