text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fan-type disc dm 125 mm granulation 40 flat stain. steel zirconium corundum


Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol 5T932567
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 40
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 40
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Da
Tipul de particule Corindon de zircon

Descriere

Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2000843535
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.