text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Cod Articol 6U313541
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Numerele articolelor

Cod Articol 6U313541
EAN 4015448591719
UBB 500751814418
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866336
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.