text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Tecwerk End mill DIN 6527 L nominal diameter 12 mm VHM TiAlN 35-38 deg DIN 6535 HB no. o


Cod Articol 9K046441
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 83
Diametrul arborelui (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 35
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 83
Diametrul arborelui (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 35
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 6
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 9K046441
EAN 4015448639213
UBB 500751832238
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866939
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.