text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Cod Articol 6B312977
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 8
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 8
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 3
Marcă Tecwerk

Descriere

Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 6B312977
EAN 4015448954569
UBB 500751249953
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000806512
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.