text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Tecwerk End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 12 mm insert length 26 mm VHM TiAlN DI


Cod Articol 6C770626
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 73
Diametrul arborelui (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 26
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 73
Diametrul arborelui (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 26
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 6C770626
EAN 4015448592358
UBB 500751820274
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866487
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.