text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Drill groove milling cutter DIN 6527 K type N nominal diameter 6 mm VHM TiAlN DI


Cod Articol 3A718870
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 54
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 16
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 54
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 16
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 3
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 6
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 3A718870
EAN 4015448591054
UBB 500751808493
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866245
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.