text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Tecwerk Die shape B M4 x 0.7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 4A157522
Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 5
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 4
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 5
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 4
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Material de tăiere Alte
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867841
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.