text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M36 x 4 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 3Z225402
Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 25
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 36
Pasul filetat (mm) 4
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 25
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 36
Pasul filetat (mm) 4
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z225402
EAN 4015448597407
UBB 500751876045
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867743
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.