text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M3 x 0.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszám 5H918328
Külső átmérő (mm) 20
Magasság 5
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 3
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 20
Magasság 5
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 3
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag Egyéb
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cikkszámok

Cikkszám 5H918328
EAN 4015448598015
UBB 500751881565
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867840
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.