text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Die shape B M27 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 6H860013
Diametrul exterior (mm) 65
Înălțime 25
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 27
Pasul filetat (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 65
Înălțime 25
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 27
Pasul filetat (mm) 3
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 6H860013
EAN 4015448597353
UBB 500751875542
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867737
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.