text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M20 x 2.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 6I885551
Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 18
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 20
Pasul filetat (mm) 45779
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 18
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 20
Pasul filetat (mm) 45779
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 6I885551
EAN 4015448596233
UBB 500751858894
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867451
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.