text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 0R274957
Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 18
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 18
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Pasul filetat (mm) 2
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 0R274957
EAN 4015448597438
UBB 500751876383
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867746
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.