text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 9I542811
Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 18
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 18
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Pasul filetat (mm) 2
Material de tăiere HSS

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 9I542811
EAN 4015448596202
UBB 500751858639
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867449
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.