text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Tecwerk Die shape B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 7Y529142
Diametrul exterior (mm) 25
Înălțime 10
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 1
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 25
Înălțime 10
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 1
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867765
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.