text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 1D458149
Diametrul exterior (mm) 38
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 27395
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 38
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 27395
Material de tăiere Alte
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 1D458149
EAN 4015448598084
UBB 500751882142
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867846
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.