text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 7X504261
Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 27395
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 27395
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867742
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.