text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 0A256845
Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 27395
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 14
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 27395
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867447
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.