text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 7F116284
Diametrul exterior (mm) 38
Înălțime 10
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 45778
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 38
Înălțime 10
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Pasul filetat (mm) 45778
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867767
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.