text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 6O256068
Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 11
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Pasul filetat (mm) 1
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 11
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Pasul filetat (mm) 1
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO fine thread DIN 13 MF. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 6O256068
EAN 4015448597537
UBB 500751877290
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867763
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.