text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 4X310086
Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 11
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Pasul filetat (mm) 45778
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 20
Înălțime 11
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Pasul filetat (mm) 45778
Material de tăiere HSS
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867446
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.