text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/8 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 8R799654
Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 14
Tip de filet G
Numărul de dinți per inch 19
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 14
Tip de filet G
Numărul de dinți per inch 19
Material de tăiere HSS
Dimensiunea filetului (inch) 3/8 inch
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867782
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.