text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Tecwerk Die shape B G 3/4 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 7E391215
Diametrul exterior (mm) 55
Înălțime 16
Tip de filet G
Numărul de dinți per inch 14
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 55
Înălțime 16
Tip de filet G
Numărul de dinți per inch 14
Material de tăiere HSS
Dimensiunea filetului (inch) 3/4 inch
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 7E391215
EAN 4015448597773
UBB 500751879353
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867784
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.