text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Tecwerk Die shape B G 1/2 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 5M841157
Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 14
Tip de filet G
Numărul de dinți per inch 14
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 45
Înălțime 14
Tip de filet G
Numărul de dinți per inch 14
Material de tăiere HSS
Dimensiunea filetului (inch) 1/2 inch
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 5M841157
EAN 4015448597759
UBB 500751879270
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867783
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.