text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8 mm HSS cylinder shank row 2


Cod Articol 5S209997
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 210
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 305
Diametrul burghiului (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 210
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Numerele articolelor

Cod Articol 5S209997
EAN 4015448573159
UBB 500751655761
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000861166
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.