text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS cylinder shank row


HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Cod Articol 3D514207
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 120
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 175
Diametrul burghiului (mm) 45692
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 120
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 1869. Type TS. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extra-long type. Special drill for extremely deep bores. For drilling in all long-chipping materials e.g. steel up to approx. 1,000 N/mm², aluminium alloys, Al-Si alloys, electrolytic copper, tough brass, cast iron

Numerele articolelor

Cod Articol 3D514207
EAN 4015448572831
UBB 500751652875
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 2000861137
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.