text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 4 mm 90 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4 P


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Cod Articol 6X873991
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 54
Diametrul arborelui (mm) 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Număr de dinți 4
Ambalat la 1

Specificații

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 54
Diametrul arborelui (mm) 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 4
Marcă Tecwerk

Descriere

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Numerele articolelor

Cod Articol 6X873991
EAN 4015448593249
UBB 500751828293
UNSPSC 27112803
Nr. articol producător 2000866635
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.