text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Tecwerk Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 15 mm HSS Nano 3 surface shank Z.3


HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Cod Articol 5C292163
Diametrul arborelui (mm) 10
Lungime (mm) 60
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 90
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 10
Lungime (mm) 60
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 42038
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. Nano-coated. DIN 335 C. 3 cutters. Countersink angle 90°. Shank with 3 clamping areas from nominal Ø 8.3 mm. Right-hand cutting. Variable rear grinding. For the processing of steel, rust- and heat-resistant steels, aluminium, brass and plastics

Numerele articolelor

Cod Articol 5C292163
EAN 4015448585855
UBB 500751765321
UNSPSC 27112812
Nr. articol producător 2000865179
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.