text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 12.5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Cod Articol 7C768086
Diametrul arborelui (mm) 8
Lungime (m) 56
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 60
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 8
Lungime (m) 56
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 60
Diametrul de frezare (mm) 3.2-12.5
Marcă Tecwerk

Descriere

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Numerele articolelor

Cod Articol 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Nr. articol producător 2000865127
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.