text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Concrete drill diameter 5 mm overall length 95 mm


With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Cod Articol 9B962159
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 95
Diametrul burghiului (mm) 5
Diametrul arborelui (mm) 5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 50
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru piatră Da
Material de tăiere Alte
Burghiu spiralat Da
Marcă Tecwerk

Descriere

With carbide cutting edge. Made of tempered special steel. Higher breaking strength during impact drilling. Special spiral profile for rapid drill bit progress. With carbide cutting edge

Numerele articolelor

Cod Articol 9B962159
EAN 4015448584827
UBB 500751755918
UNSPSC 27112801
Nr. articol producător 2000864104
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.