text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M6x5.0 mm thread pitch 1.00 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Cod Articol 5G427065
Lungimea filetului (mm) 5
Lungime totală (mm) 44
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea filetului (mm) 5
Lungime totală (mm) 44
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Material de tăiere Alte
Marcă Tecwerk

Descriere

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numerele articolelor

Cod Articol 5G427065
EAN 4015448610700
UBB 500751852368
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867336
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.