text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Tecwerk Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm


HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Cod Articol 2Y938185
Lungimea filetului (mm) 45719
Lungime totală (mm) 39
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Dimensiunea filetului 4
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea filetului (mm) 45719
Lungime totală (mm) 39
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 0.7000000000000001
Dimensiunea filetului 4
Material de tăiere Alte
Marcă Tecwerk

Descriere

HSSG. For drilling, thread cutting, and deburring. With 6.3 mm (1/4″) hexagonal blade in accordance with DIN 3126

Numerele articolelor

Cod Articol 2Y938185
EAN 4015448640745
UBB 500751852103
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867334
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.