text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 5 mm HSS right-hand cutting PR


HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Cod Articol 4A176513
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 45789
Diametru nominal (mm) 5
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 60
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 45789
Diametru nominal (mm) 5
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 60
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta

Descriere

HSS. DIN 333. Shape A. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For general use. < 1.0 mm = unilateral type

Numerele articolelor

Cod Articol 4A176513
EAN 4015448635819
UBB 500751688101
UNSPSC 27112801
Nr. articol producător 2000861809
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.