text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS-Co right-hand cutti


HSS-Co. DIN 333. Shape A. Right-hand cutting. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For the processing of materials with a strength of more than 800 N/mm² as well as rust-, acid-, and heat-resistant CrNi steels

Cod Articol 3L352812
Marcă Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Tecwerk

Descriere

HSS-Co. DIN 333. Shape A. Right-hand cutting. Countersink angle 60°. For producing centring holes according to DIN 332 without protective chamfer. For the processing of materials with a strength of more than 800 N/mm² as well as rust-, acid-, and heat-resistant CrNi steels

Numerele articolelor

Cod Articol 3L352812
EAN 4015448574644
UBB 500751669135
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000861581
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.