text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L 900 x W 490 x H 380 mm 140 l with hinged catch and cylinder lock


TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Cod Articol 5I216611
Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Volum (ml) 140
Cu capac de acoperire Nu
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Acoperit cu plastic
Volum (ml) 140
Cu capac de acoperire Nu
Material Aluminiu
Cu mâner Da
Stivuitoare Nu
Sarcina netă permisă (kg) 60
Transparent Nu
Cu încuietoare Da
Lățimea exterioară (mm) 490
Înălțime exterioară (mm) 380
Marcă Tecwerk

Descriere

TECWERK-brand aluminium boxes are resistant to the weather, temperature, and corrosion. Lever clamp catches with 2 simultaneous locking cylinder locks and bores for seals or padlocks. Dust and splash-proof thanks to all-round rubber seal in the frame profile. With sprung handles, plastic-coated. Stable lid. Temperature range: -40 °C to +180 °C

Numerele articolelor

Cod Articol 5I216611
EAN 4015448951315
UBB 500751221895
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător 2000447954
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.