Șuruburi cu formare de filet
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
Șuruburi
Șuruburi cu formare de filet
67155
67155.040.010
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
TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș Torx® DIN ≈7500-1 Oțel Zincat M4X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.79
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
dk
8
k (max.)
3.25
L (mm)
10
P
0.7
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-PE
Numerele articolelor
Cod Articol
67155.040.010
EAN
8715494298865
UBB
500574678180
UNSPSC
31161512
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD