My Favorites
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
Șuruburi
Șuruburi cu formare de filet
67080
67080.080.040
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
TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Torx® DIN ≈7500-1 Oțel Zincat M8X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
40 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Torx
®
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
13
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
dk
14.5
k (max.)
4
L (mm)
40
P
1.25
Locaş
40
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-QE
Numerele articolelor
Cod Articol
67080.080.040
EAN
8715494298735
UBB
500574676853
UNSPSC
31161512
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD