text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Torx® DIN ≈7500-1 Oțel Zincat M6X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Torx®
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Torx®
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 7.84
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
dk 11
k (max.) 3
L (mm) 40
P 1
Locaş 30

Standarde

DIN ≈7500-1-QE

Numerele articolelor

Cod Articol 67080.060.040
EAN 8715494298728
UBB 500574676770
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.