text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

TAPTITE 2000® Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Torx® DIN ≈7500-1 Oțel Zincat M4X12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Torx®
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Torx®
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 1.2
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 12
P 0.7
Locaş 20

Standarde

DIN ≈7500-1-QE

Numerele articolelor

Cod Articol 67080.040.012
EAN 8715494293617
UBB 500574675376
UNSPSC 31161512

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.