Freze
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Frezare
Freze
1A119023
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
Swiss Tech Slot drill 3 flute DIN 327 Regular Cobalt HSS Uncoated 10,0MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Descriere
HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 33, Regular - Uncoated. Series 33 - Regular Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).
Numerele articolelor
Cod Articol
1A119023
EAN
5036140205819
UBB
500650047698
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
SWT1633310A