text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Swiss Tech Jobber drill high helix DIN 338 Cobalt HSS TiN 3,40MM

Descriere

HSS-Co Straight Shank TiN Coated High Helix Drills. Series 1060 Heavy duty drill for stainless steel, heat and acid-resistant steels, short chipping and high strength steels. High heat resistance allows drilling in titanium and titanium alloys. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 130°. Helix angle: high. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Manufactured to DIN 338RN.

Numerele articolelor

Cod Articol 0R476115
EAN 5036140193895
UBB 500649841102
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător SWT1251234A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.