text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Jobber drill heavy duty DIN 338 Cobalt HSS TiN 1,70MM

Descriere

HSS-Co Straight Shank Heavy Duty TiN Coated Drills. Heavy-duty drill used to drill steels with a tensile strength up to 1,400 N/mm2. Stainless steels, heat and acid resistant steels and phosphor bronze. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 135°. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Manufactured to DIN 338 RN.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Q985136
EAN 5036140192232
UBB 500649829990
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător SWT1250617A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.